アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 2 |
終了 | 真鍮 |
継手材料 | 真鍮 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 4 " |
長さ | 1.7 " |
スレッドNPT | 1 / 8-27 |
タイプ | ソケットレス、オスパイプスイベル |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.6 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。