EATON EGH4025AFG G モールドケースサーキットブレーカ、例フレーム、例、温度調整可能
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
プロダクト | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | ¥142,435 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | 見積依頼
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | ¥142,435 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110A | - | 見積依頼
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | - | 見積依頼
| |
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15A | ¥169,340 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | ¥169,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。