Eaton CC2150 モールドケースサーキットブレーカー | Raptor Supplies 日本
EATON CC2150 モールドケースサーキットブレーカ、CC シリーズ、2 極、150 A、240 VAC | CE6GGA

EATON CC2150 配線用サーキットブレーカ、CC シリーズ、2 極、150 A、240 VAC

アイテム: CE6GGA モデル:CC2150
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ150
フレーム型CC
Number of Poles2
電圧240V
電圧タイプAC

商品の詳細:

  • EATON CC2150 CC シリーズサーキットブレーカーは、過電流および短絡保護を提供するように設計されています
  • ECCタイプのユニットエンクロージャに最適
  • 2 極設計、定格 150 A(240 VAC)
  • 長時間および瞬間トリップ機能の両方に対応する固定熱磁気トリップ機能と、10 VAC で 240 kAIC の遮断電流定格を備えています
  • 確実な接続を実現するライン&ロードタイプのラグ端子
  • サイズ 4 ~ 4/0 AWG の銅線およびアルミニウム線に対応
  • Eaton CC2150 - 現在は Eaton CCV2150 に置き換えられています
  • ULリストされています

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ価格
EATON CC2100 サーキットブレーカー フィードスルー 100 アンペア 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHK CC2100100A-
見積依頼
EATON CC2125 サーキットブレーカー フィードスルー 125 アンペア 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHL CC2125125A¥95,651
EATON CC2200 サーキットブレーカー フィードスルー 200 アンペア 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHM CC2200200A-
見積依頼
EATON CC2225 サーキットブレーカー フィードスルー 225 アンペア 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHN CC2225225A-
見積依頼
EATON CC2100X 主回路ブレーカー、2 極、100 A、120 / 240 VAC、ボルトオン | CE6GFZ CC2100X100-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON CC2150 配線用サーキットブレーカ、CC シリーズ、2 極、150 A、240 VAC