EATON CC シリーズ モールドケースサーキットブレーカ
Eaton CC シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、過負荷や短絡による商業および産業環境における接続されたデバイス、分岐回路、コンセント、外部モーターおよび HVAC への電気的損傷を防ぐのに最適です。 すべての部品を収納できる完全に成形されたケースが付いています。...内部にレンタルパーツとトリップ装置を内蔵し、耐久性を高めています。 これらの 2 極サーキット ブレーカは、障害が検出されたときに回路への電気の流れを自動的に遮断することにより、機器を保護します。 障害が解決されたら、リセットできます。続きを见る
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CC2100X | 100 | - | 見積依頼
|
B | CC2100 | 100A | - | 見積依頼
|
B | CC2125 | 125A | ¥95,651 | |
A | CC2150 | 150 | - | 見積依頼
|
B | CC2200 | 200A | - | 見積依頼
|
B | CC2225 | 225A | - | 見積依頼
|
CCシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Eaton CC シリーズ サーキット ブレーカーは、電流の流れを制限することで過電流保護を提供します。 これらのサーキットブレーカーには、最適な保護を実現するための長時間機能と瞬時機能の両方を提供する熱磁気トリップシステムが搭載されています。 CC フレーム設計は、逆給電アプリケーションに対して 10V で 240kA の遮断定格と最大 225A の電流を提供します。 ボルトオン取り付けと負荷側ラグ端子を備えており、スムーズな取り付けが可能です。 これらのモールドケースサーキットブレーカは、2 極および 3 極のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
固定サーマルトリップ:
- 固定サーマルトリップは、回路内の電流によって生成される熱を利用します。
- トリップユニットにはバイメタルの温度に敏感なストリップが含まれており、電流が増加購入に進む加熱して曲がり、ブレーカーをトリップさせます。
固定磁気トリップ:
- 固定磁気トリップは、回路内の電流によって生成される磁界の強さを利用します。
- トリップユニットには、磁界強度の変化に敏感な電磁石が装備されています。
- 磁界の強さが一定の閾値に達購入に進む、ブレーカーが作動します。
特徴
- Eaton CC シリーズサーキットブレーカーは熱磁気式であり、温度または磁場の変化による電気的障害を検出します。
- これらのユニットは、パネルに簡単に接続できるように、ラインおよび負荷側のラグ端子にフィードスルーの銅/アルミニウム ワイヤが使用されています。
- 故障時の迅速な保護のための長時間および瞬時トリップ機能を備えています。
- これらの成形ケース サーキット ブレーカには、ブレーカのステータスを簡単に識別するための ON および OFF 位置と電流定格を備えたスライド ハンドルがあります。
対応アクセサリー
- Eaton ECC タイプのエンクロージャ: これらのサーキット ブレーカ エンクロージャは、これらの 240V サーキット ブレーカを収容できます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
これらの Eaton CC シリーズ サーキット ブレーカーのさまざまな性能評価は何ですか?
Eaton CC シリーズ サーキット ブレーカーの電流定格は 100 ~ 225 A、電圧定格は 240 V です。
これらの Eaton CC シリーズ サーキット ブレーカーの割り込み定格は何ですか?
それらの割り込み定格は 10kAIC です。
Eaton CC シリーズサーキットブレーカーを操作する前に点検する必要がある点は何ですか?
- ほこり、汚れ、グリース、湿気、または異物をユニットから取り除きます。
- ユニットのオンとオフを数回切り替えて、ユニットのスイッチが自由に動くことを確認します。
- ユニットに亀裂、欠け、変色がないか点検してください。 端子とコネクタを締めます。 取り付け金具を確認してください。
- 設置場所の近くにある安全上の問題を取り除きます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルスキマーアクセサリー
- ヒューズクリップ
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- ディスペンサー
- 油圧手動スタックバルブボルトキット
- 手袋と手の保護具
- 配管設備
- 締め具
- 目の保護具とアクセサリー
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 病院グレードのレセプタクル、2 極、15 / 20A
- GRACO ハンドヘルド噴霧器材料カップ
- MARKAR 穴のあるピアノヒンジ
- KLEIN TOOLS パンチダウンツール
- B & P MANUFACTURING 狭い通路用台車の車輪
- SNAP-LOC フックリングアダプター
- RIDGID PEX クリンプジョー
- WESTWARD チャックとキー
- HARRIS INDUSTRIES フラグテープ
- ELOBAU 角度センサー、45度