SPEEDAIREクイックコネクトホースカップリング、グローバルスタイルハイフロー
形式 | モデル | バーブサイズ | ボディサイズ | ホース接続 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E586 | - | 1 / 2 " | (M)NPT | 1 / 2 " | -40度から250度F | ¥4,689 | |
B | 30E581 | - | 1 / 2 " | (F)NPT | 3 / 8 " | -40度から200度F | ¥4,456 | |
C | 30E590 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 1 / 4 " | -40度から250度F | ¥943 | |
A | 30E585 | - | 1 / 2 " | (M)NPT | 3 / 8 " | -40度から250度F | ¥3,463 | |
A | 30E584 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 1 / 2 " | -40度から250度F | ¥280 | |
A | 30E582 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 1 / 4 " | -40度から250度F | ¥1,608 | |
A | 30E583 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 3 / 8 " | -40度から250度F | ¥1,965 | |
B | 30E580 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | 1 / 2 " | -40度から200度F | ¥1,719 | |
B | 30E578 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | 1 / 4 " | -40度から200度F | ¥1,921 | |
D | 30E587 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | - | -40度から200度F | ¥2,188 | |
D | 30E588 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | - | -40度から250度F | ¥2,190 |
クイックコネクトホースカップリング、グローバルスタイルハイフロー
Speedaire のグローバル スタイルの高流量カップリング プラグは、カップリング セットのメス側の端で、工具やエア ホースを圧縮空気供給源に取り付けるために製造されています。 これらの 304 ステンレス鋼カップリングは流れを改善し、優れた効率、空気コストの削減、圧力損失の低減を実現します。 これらはニップルとも呼ばれ、建設、工場オートメーション、家具製造作業の空気圧ラインでの使用に適しています。 1/4、3/8、1/2 インチのバーブ サイズで利用できる一連のホース カップリングからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マイクロメーター
- エアパワーエアレスペイントスプレー
- 吸引フランジ
- エアコンコンプレッサー
- オイルフィルターと缶クラッシャー
- タスクライト
- 手押し車および手押し車付属品
- ハンドツールキット
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 溶接棒とワイヤー
- PREMIER ペイントローラーフレーム
- LITTLE GIANT 仕事台
- APPROVED VENDOR グラウンドクランプジョーオープン
- LAB SAFETY SUPPLY 定性濾紙
- MILWAUKEE 板金カッター
- JACKSON SAFETY プレミアム XP460 シリーズ安全メガネ
- APOLLO VALVES 87B-100シリーズフランジ付き標準ポートボールバルブ
- KIMBLE CHASE 交換部品
- GREENLEE パンチ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4584シリーズ