入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラープラグ |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | こんにちはフローインターチェンジ |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
シール | HNBR |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CN |
モデル | バーブサイズ | ボディサイズ | ホース接続 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30E578 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | 1 / 4 " | -40度から200度F | ¥1,921 | |
30E580 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | 1 / 2 " | -40度から200度F | ¥1,719 | |
30E581 | - | 1 / 2 " | (F)NPT | 3 / 8 " | -40度から200度F | ¥4,456 | |
30E582 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 1 / 4 " | -40度から250度F | ¥1,608 | |
30E583 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 3 / 8 " | -40度から250度F | ¥1,965 | |
30E584 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 1 / 2 " | -40度から250度F | ¥280 | |
30E586 | - | 1 / 2 " | (M)NPT | 1 / 2 " | -40度から250度F | ¥4,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。