Eaton CC2100x 主回路ブレーカー、1 相 | Raptor Supplies 日本
EATON CC2100X 主回路ブレーカー、2 極、100 A、120 / 240 VAC、ボルトオン | CE6GFZ

EATON CC2100X 主回路ブレーカー、2 極、100 A、120 / 240 VAC、ボルトオン

アイテム:CE6GFZ モデル: CC2100X
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ100
フレーム型CC
Number of Poles2
電圧240V
電圧タイプAC

商品の詳細:

  • 過電流および短絡保護を提供するように設計された EATON CC2100X 単相主回路ブレーカー
  • 1MP、1MM、3MM シリーズ 200 A モジュラー メーター スタックでの使用に最適
  • CC シリーズ ブレーカー、2 極設計、定格 100 A(120 / 240 VAC)、遮断電流定格 10 kAIC(240 VAC)
  • 長時間および瞬時の両方のトリップ機能を備えた固定熱磁気トリップ
  • 確実な接続を実現するライン&ロードタイプのラグ端子
  • Eaton CC2100X - 現在は Eaton CCV2100X に置き換えられています
  • ULリストおよびCSA認定

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ価格
EATON CC2100 サーキットブレーカー フィードスルー 100 アンペア 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHK CC2100100A-
見積依頼
EATON CC2125 サーキットブレーカー フィードスルー 125 アンペア 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHL CC2125125A¥95,651
EATON CC2200 サーキットブレーカー フィードスルー 200 アンペア 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHM CC2200200A-
見積依頼
EATON CC2225 サーキットブレーカー フィードスルー 225 アンペア 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MHN CC2225225A-
見積依頼
EATON CC2150 モールドケースサーキットブレーカ、CC シリーズ、2 極、150 A、240 VAC | CE6GGA CC2150150-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON CC2100X 主回路ブレーカー、2 極、100 A、120 / 240 VAC、ボルトオン