入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 2" |
男性ORSサイズ(インチ) | 1 / 2」-14 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 3 / 4」-16 |
最大 作動圧力 | 4000 |
ねじの種類 | 男性NPT |
UPC | 678146185273 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2018-2-4S | 1.32 | 5000 | ¥4,347 | |
2018-4-6S | 1.59 | 4000 | ¥3,822 | |
2018-4-4S | 1.59 | 5000 | ¥9,466 | |
2018-6-6S | 1.74 | 4000 | ¥6,821 | |
2018-6-8S | 1.74 | 4000 | ¥7,244 | |
2018-12-12S | 2.15 " | 3000 | ¥13,572 | |
2018-16-16S | 2.54 | 2500 | ¥20,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。