AMERICAN BEAUTY TOOLS Desoldering Braids, 5 Feet, Copper
はんだ除去ブレード、5フィート、銅
American Beauty Dri-Wick はんだ除去ブレードは、回路基板コンポーネント、ポスト、ポット、フラグ、スルーホール接続、パッド、トレースのはんだ除去用に設計されています。 これらは銅で作られ、ロジンフラックスでコーティングされているため、完全な洗浄と長期にわたる酸化からの保護が可能です。 これらの帯電防止ブレードは、ESD 対応の静電気散逸ボビンに梱包されており、長さ 5 フィートのスプールで入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチ
- 触覚ゲージ
- ランプコード
- ドレンガンとキット
- ダクトレスエアコン設置アクセサリー
- 配管ツール
- はかりとはかり付属品
- タイヤとホイール
- ツール収納
- 農業試験
- MARLBORO 溶接ヒンジ
- HARRIS INDUSTRIES フロアマーキングテープ、ロール
- AME INTERNATIONAL タイヤ取り付けクランプ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング特別強化レデューシングメススピゴットアダプター、スピゴット x SR Fipt SS カラー
- BENCHMARK SCIENTIFIC エバーラストシリーズロッカー
- Aetna Bearing フランジ付きアイドラー、複列ベアリング
- RACO 径違い座金
- LINN GEAR Type B はすば歯車、平歯車、16 TDP
- MORSE DRUM アダプタ
- BROWNING VF3E 取付ダクタイル鋳鉄 XNUMX ボルト フランジ玉軸受