入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -5 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 4 " |
長さ | 2.62 " |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1 / 2-20 |
ねじ山角度(度) | 45 |
タイプ | 再利用可能な男性の逆フレア |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
190111-4S | -4 | 3 / 16 " | 2.46 " | ¥5,450 | |
190111-5-6S | -5 | 5 / 16 " | 2.72 " | ¥8,143 | |
190111-6S | -6 | 5 / 16 " | 2.72 " | ¥4,549 | |
190111-6-8S | -6 | 13 / 32 " | 3.13 " | ¥12,019 | |
190111-8S | -8 | 13 / 32 " | 3.2 " | ¥7,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。