EATON 103-1538モーター油圧7.3Cu In / rev2ボルト
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧モータ |
変位 | 7.3 Cu In./Rev。 |
フランジマウント | 2ボルト、3.25 "パイロット |
高さ | 5.17 " |
長さ | 5.73 " |
最大油温 | 180 F |
マックス。 RPM | 470 |
最小オイルの粘度 | 70SUS |
ポートスレッド | 7 / 8-14 UNF |
ポートタイプ | |
圧力定格 | 2000 PSI |
軸径 | 1" |
軸長 | 1.75 " |
シャフトタイプ | キー付き |
幅(Width) | 5.17 " |
船の重量(kg) | 7.25 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8412298015 |
原産国 | US |
モデル | 変位 | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | 圧力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1700 | 2.2 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 5.45 " | 1021 | 1800 PSI | 5.17 " | ¥117,414 | |
101-1033 | 2.8 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 5.45 " | 969 | 1800 PSI | 5.17 " | ¥118,077 | |
101-1701 | 3.6 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 5.6 " | 953 | 1800 PSI | 5.17 " | ¥122,032 | |
101-1034 | 4.5 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 5.6 " | 760 | 1800 PSI | 5.17 " | ¥120,799 | |
101-1035 | 5.9 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 5.72 " | 585 | 1800 PSI | 5.17 " | ¥125,991 | |
101-1702 | 7.3 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 5.85 " | 469 | 1800 PSI | 5.17 " | ¥128,617 | |
101-1703 | 8.9 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 5.99 " | 385 | 1700 PSI | 5.17 " | ¥131,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。