入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポンジロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 40-60(ショア00) |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | 質感 |
長さ | 25ft。 |
材料 | ネオプレン |
マックス。 温度 | +200 華氏 |
最小温度評価 | -70F |
抗張力 | 70 PSI |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
モデル | デュロメータ | 伸長 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCN25-1 / 4-25 | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 60 PSI | 1 / 4 " | 42 " | ¥207,948 | |
CCN25-3 / 8-25 | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 60 PSI | 3 / 8 " | 42 " | ¥285,551 | |
CCN25-1 / 2-25 | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 60 PSI | 1 / 2 " | 42 " | ¥359,535 | |
CCN25-1-25 | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 60 PSI | 1" | 42 " | ¥596,202 | |
CCN59-3 / 16 25 | 40-60(ショア00) | 視聴者の38%が | 70 PSI | 3 / 16 " | 42 " | ¥215,207 | |
CCN59-1 25 | 40-60(ショア00) | 視聴者の38%が | 70 PSI | 1" | 42 " | ¥622,571 | |
CCN593 / 8X1X25 | 40-60(ショア00) | 視聴者の38%が | 70 PSI | 3 / 8 " | 1" | ¥13,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。