E JAMES & CO CCN25-1 -25 スポンジ ロール ネオプレン 1x42 インチ 25 フィート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポンジロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 30-50(ショア00) |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | 質感 |
長さ | 25ft。 |
材料 | ネオプレン |
マックス。 温度 | +200 華氏 |
最小温度評価 | -70F |
抗張力 | 60 PSI |
厚さ | 1" |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.96 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
モデル | デュロメータ | 伸長 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCN25-1 / 4-25 | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 60 PSI | 1 / 4 " | 42 " | ¥207,948 | |
CCN25-3 / 8-25 | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 60 PSI | 3 / 8 " | 42 " | ¥285,551 | |
CCN25-1 / 2-25 | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 60 PSI | 1 / 2 " | 42 " | ¥359,535 | |
CCN59-3 / 16 25 | 40-60(ショア00) | 視聴者の38%が | 70 PSI | 3 / 16 " | 42 " | ¥215,207 | |
CCN59-1 25 | 40-60(ショア00) | 視聴者の38%が | 70 PSI | 1" | 42 " | ¥622,571 | |
CCN593 / 8X1X25 | 40-60(ショア00) | 視聴者の38%が | 70 PSI | 3 / 8 " | 1" | ¥13,829 | |
CCN593 / 8X2X25 | 40-60(ショア00) | 視聴者の38%が | 70 PSI | 3 / 8 " | 2" | ¥25,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。