定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 6030-3/16Z ゴム ネオプレン 厚さ 3/16 インチ 6 x 36 インチ | AB2MGZ 1MUY3

E JAMES & CO 6030-3/16Z ゴムネオプレン、厚さ 3/16 インチ、6 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AB2MGZ モデル:6030-3 / 16Z相互参照:1MUY3

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,401 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ30A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ネオプレンゴム
マックス。 温度170 F
最小温度評価-20 度 F
抗張力1000のプサイ
厚さ3 / 16 "
タイプ商用グレード
幅(Width)6"

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)15.24
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)バッキングタイプ伸長マックス。 温度最小温度評価抗張力厚さタイプ価格
E JAMES & CO 1030-1/16HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 16 "高級¥790
E JAMES & CO 1030-3/32HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/32 インチ 2 x 36 インチ | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1200のプサイ3 / 32 "高級¥1,145
E JAMES & CO 1030-1/8HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 8 "高級¥1,351
E JAMES & CO 1030-3/16HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1200のプサイ3 / 16 "高級¥2,020
E JAMES & CO 1030-1/4HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 4 "高級¥2,613
E JAMES & CO 1030-3/8HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1200のプサイ3 / 8 "高級¥4,305
E JAMES & CO 1030-1/2HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/2 インチ 2 x 36 インチ | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 2 "高級¥5,170

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 6030-3/16Z ゴムネオプレン、厚さ 3/16 インチ、6 x 36 インチ
¥5,401 /単価