KERN AND SOHN CFS 300-3 カウンティング天びん、最大 300g 計量、最小表示0.001g
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 計数尺度 |
バッテリーの充電時間 | 14の時間。 |
ケース幅 | 315 mm |
桁サイズ | 20 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 315 X 350 X 180ミリメートル |
住宅の高さ | 180 mm |
ハウジングの長さ | 350 mm |
入力電圧 | AC110~230V |
直線性 | +/- 0.004g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
最小負荷 | 0.05g /個 |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-cfs-300-3.pdf |
読みやすさ | 0.001g |
再現性 | 0.002g |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 5mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 50mg |
Units | g |
秤量 | 0.3kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面直径 | 80 mm |
船の重量(kg) | 5.5 |
船高(cm) | 22.5 |
船の長さ(cm) | 54.5 |
船幅(cm) | 63 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Units | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 計量面の深さ | 計量面幅 | 入力電圧 | 直線性 | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS15K0.2 | キログラム、ポンド | 315 X 350 X 180ミリメートル | 180 mm | 225 mm | 295 mm | AC110~230V | ±0.0004kg | 295 x 225 mm | ¥66,207 | ||
CFS30K0.5 | キログラム、ポンド | 315 X 350 X 180ミリメートル | 180 mm | 225 mm | 295 mm | AC220~240V | ±0.001kg | 295 x 225 mm | ¥66,207 | ||
CFS3K-5 | キログラム、ポンド | 315 X 350 X 180ミリメートル | 180 mm | 225 mm | 295 mm | AC110~230V | +/- 0.1g | 295 x 225 mm | ¥76,917 | ||
CFS50K-3 | キログラム、ポンド | 375 X 350 X 130ミリメートル | 130 mm | 240 mm | 370 mm | AC220~240V | ±0.002kg | 370 x 240 mm | ¥76,917 | ||
CFS6K0.1 | キログラム、ポンド | 315 X 350 X 180ミリメートル | 180 mm | 225 mm | 295 mm | AC220~240V | ±0.0002kg | 295 x 225 mm | ¥66,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。