LOVEJOY L型スパイダー オープンセンター
ラブジョイL型カップリングスパイダは、 L型ハブ 平行およびシャフトのミスアライメントを防ぐためのキー溝なし。 オープンセンター設計は、シャフト端間の距離(BSE)が非常に狭く、センターセクションのスペースがないアプリケーション向けに設計されています。 彼らはstaを提供します...華氏-12500度から60度の範囲の温度で、最大450インチポンドのトルクを提供しながら、ヘビーデューティーアプリケーション向けの標準的なシャフト間接続。 Raptor Supplies また、提供しています L型ソリッドセンタースパイダー 高速アプリケーション用のキー溝ハブ付き。続きを见る
形式 | モデル | カップリングサイズ | 材料 | チューブ径 | 色 | 公称トルク | 通常の温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514410198 | L050 | - | 0.625 " | - | 50インチポンド | -40°から450°F | ¥3,551 | |
A | 68514410409 | L070 | - | 0.75 " | - | 114インチポンド | -40°から450°F | ¥6,722 | |
B | 68514425308 | L070 | ハイトレル | 0.75 " | (フィニアン・タン) | 114インチポンド | -60°から250°F | ¥4,231 | |
C | 68514410411 | L070 | ウレタン | 0.75 " | 青 | 65インチポンド | -30°から160°F | ¥1,786 | |
D | 68514410393 | L070 | SOX(NBR)ゴム | 0.75 " | ブラック | 43.2インチポンド | -40°から212°F | ¥3,708 | |
C | 68514410626 | L075、AL075 | ウレタン | 0.875 " | 青 | 135インチポンド | -30°から160°F | ¥2,191 | |
E | 68514410620 | L075、AL075 | SOX(NBR)ゴム | 0.875 " | ブラック | 90インチポンド | -40°から212°F | ¥1,545 | |
A | 68514410624 | L075、AL075 | - | 0.875 " | - | 227インチポンド | -40°から450°F | ¥6,815 | |
B | 68514425309 | L075、AL075 | ハイトレル | 0.875 " | (フィニアン・タン) | 227インチポンド | -60°から250°F | ¥5,838 | |
E | 68514410968 | L090、L095、AL090、AL095 | SOX(NBR)ゴム | - | ブラック | 144インチ-ポンド194インチ-ポンドまで | -40°から212°F | ¥1,985 | |
C | 68514411075 | L090、L095、AL090、AL095 | ウレタン | - | 青 | 216インチ-ポンド291インチ-ポンドまで | -30°から160°F | ¥3,130 | |
A | 68514411073 | L090、L095、AL090、AL095 | - | - | - | 401インチ-ポンド561インチ-ポンドまで | -40°から450°F | ¥7,459 | |
B | 68514425310 | L090、L095、AL090、AL095 | ハイトレル | - | (フィニアン・タン) | 401インチ-ポンド561インチ-ポンドまで | -60°から250°F | ¥7,445 | |
A | 68514411497 | L099、L100、AL099、AL100 | - | - | - | 792インチ-ポンド1134インチ-ポンドまで | -40°から450°F | ¥10,821 | |
C | 68514411499 | L099、L100、AL099、AL100 | ウレタン | - | 青 | 477インチ-ポンド626インチ-ポンドまで | -30°から160°F | ¥8,248 | |
E | 68514411492 | L099、L100、AL099、AL100 | SOX(NBR)ゴム | - | ブラック | 318インチ-ポンド417インチ-ポンドまで | -40°から212°F | ¥4,177 | |
B | 68514411486 | L099、L100、AL099、AL100 | ハイトレル | - | (フィニアン・タン) | 792インチ-ポンド1134インチ-ポンドまで | -60°から250°F | ¥13,935 | |
A | 68514411727 | L110、AL110 | - | 1.625 " | - | 2268インチポンド | -40°から450°F | ¥13,461 | |
C | 68514411729 | L110、AL110 | ウレタン | 1.625 " | 青 | 1188インチポンド | -30°から160°F | ¥15,143 | |
B | 68514438097 | L110、AL110 | ハイトレル | 1.625 " | (フィニアン・タン) | 2268インチポンド | -60°から250°F | ¥19,525 | |
E | 68514411711 | L110、AL110 | SOX(NBR)ゴム | 1.625 " | ブラック | 792インチポンド | -40°から212°F | ¥4,859 | 見積依頼
|
C | 68514412006 | L150 | ウレタン | 1.875 " | 青 | 1860インチポンド | -30°から160°F | ¥17,918 | |
E | 68514437880 | L150 | SOX(NBR)ゴム | 1.875 " | ブラック | 1240インチポンド | -40°から212°F | ¥8,407 | |
F | 68514438098 | L150 | ハイトレル | 1.875 " | (フィニアン・タン) | 3708インチポンド | -60°から250°F | ¥23,249 | |
A | 68514412004 | L150 | - | 1.875 " | - | 3706インチポンド | -40°から450°F | ¥40,686 | |
A | 68514412277 | L190 | - | 2.125 " | - | 4680インチポンド | -40°から450°F | ¥59,749 | |
E | 68514437881 | L190 | SOX(NBR)ゴム | 2.125 " | ブラック | 1728インチポンド | -40°から212°F | ¥10,014 | |
C | 68514412280 | L190 | ウレタン | 2.125 " | 青 | 2592インチポンド | -30°から160°F | ¥19,257 | |
G | 68514438099 | L190 | ハイトレル | 2.125 " | (フィニアン・タン) | 4680インチポンド | -60°から250°F | ¥27,233 | |
H | 68514434517 | L225 | - | 2.625 " | - | 6228インチポンド | -40°から450°F | ¥91,237 | |
B | 68514412400 | L225 | ハイトレル | 2.625 " | (フィニアン・タン) | 6228インチポンド | -60°から250°F | ¥28,016 | |
C | 68514412417 | L225 | ウレタン | 2.625 " | 青 | 3510インチポンド | -30°から160°F | ¥25,703 | |
E | 68514412406 | L225 | SOX(NBR)ゴム | 2.625 " | ブラック | 2340インチポンド | -40°から212°F | ¥9,789 | |
I | 68514412612 | L276 | SOX(NBR)ゴム | 2.875 " | ブラック | 4716インチポンド | -40°から212°F | ¥15,547 | |
H | 68514425767 | L276 | - | 2.875 " | - | 12500インチポンド | -40°から450°F | ¥224,879 |
特徴
- 重要な関連性:
- ニトリルブタジエン (ブナ N) または SOX NBR: 耐油性能を備えた柔軟性の高い材料です。 ゴムのような弾力性と弾性特性を備えており、華氏 -40 度から 212 度までの温度に耐えることができます。 このゴムで作られたスパイダーは、80 A のショア硬度、高い減衰能力、耐薬品性を備えているため、周期的な負荷に適しています。
- ウレタン:ブナN(約1.5倍)よりも優れたトルク能力を持ち、華氏-30度から160度の温度に耐えることができます。 ただし、サイクリックまたはスタートストップアプリケーションにはお勧めしません。
- Hytrel:高トルクおよび高温アプリケーション(華氏-60〜250度)に適しています。 0.5度の角度のずれと0.015インチの平行のずれに対応できます。
- ブロンズ:剛性のある多孔質のオイル含浸金属構造のスパイダーは、華氏-40度から450度の範囲の温度での低速アプリケーション専用に設計されています。
- 速度制限: Lovejoy L タイプ スパイダは、NBR の場合は 1750 RPM、ウレタン/ハイトレルの場合は 3600 RPM の最大速度制限を実現します。
よくある質問
オープンセンターとソリッドセンターの Lovejoy スパイダー デザインの違いは何ですか?
Lovejoy スパイダーのオープンセンター設計は、ユニットをできるだけ近くに配置する必要がある近接 BE 状況に適しています。 ただし、この設計では、スパイダーの脚が材料の薄いセグメントによってのみ接続されているため、全直径のサポートがありません。 NBR の場合は 1750 rpm、ウレタン/ハイトレルの場合は 3600 rpm までの速度制限があります。
Lovejoy スパイダのソリッドセンター設計は、BE 寸法がほぼ一定に保たれ、適切なギャップを与えることができる一般的な動力伝達用途に適しています。
スパイダーカップリングはどのように取り付けますか?
- ハブをシャフトに取り付ける前に、保持カラーをシャフトにスライドさせます。
- キー溝にキーを挿入します。 キーがキー溝にぴったりとはまり、左右の動きが最小限に抑えられていることを確認してください。
- ハブをシャフト上で(キーの上に)スライドさせ、ハブの面をシャフトの端に合わせます。
- 校正済みのトルクレンチを使用して、セットネジを締めます。
- 直定規法またはダイヤルゲージを使用して、90度離れたXNUMXつの場所で測定を行い、位置合わせを確認します。
- スパイダーをハブに巻き付け、スパイダーの脚をカップリングジョーの間の各スペースに挿入します。
- カラーの側面にあるピンをスパイダーの溝に合わせます。
- セットネジの締まり具合を再確認し、軸方向と角度の位置合わせが正確かどうかを再確認します。
- カップリングとシャフトから材料と工具を取り除きます。 OSHAの要件に従って、適切なカップリングガードを取り付けます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アイスメーカー
- ファイルキャビネットとカムロック
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- まな板とマット
- スレッドボディシリンダー
- 懐中電灯
- 訪問数
- HVAC制御
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 小売カートとトラック
- 3M ミディアム、研磨ロール
- STA-KON 非絶縁フォークターミナル
- ICM ファンブロワー制御
- KEO スポッティングドリル 10mm度
- WILKERSON 標準オイル除去フィルター
- FERVI 曲げ加工機
- MERSEN FERRAZ クラスGヒューズホルダー
- THOMAS & BETTS KV14シリーズ ワイヤー断線
- MARTIN SPROCKET 2012 テーパーブッシング
- APPROVED VENDOR スナップボルト