入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプスパイダー |
角度のずれ | 0.5度 |
チューブ径 | 2.125 " |
耐薬品性 | 素晴らしい |
色 | ブロンズ |
カップリングサイズ | L190 |
カップリングタイプ | 顎 |
立方インチ | 17.82立方インチ |
減衰能力 | なし |
次元 | 1.380 " |
ディメンションA | 4.5 " |
寸法B | 0.6 " |
寸法H | 1.38 " |
次元W | 0.88 " |
材料 | ブロンズ |
最大角度のずれ | 0.5 |
マックス。 退屈させる | 2.125 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.01 " |
公称トルク | 4680インチポンド |
通常の温度範囲 | -40度450度までNS |
平行ずれ | 0.01 " |
スパイダー内径 | 1.38 " |
スパイダー外径 | 4.5 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.88 " |
スパイダータイプ | L |
形式 | Open |
トルク | 4680インチポンド |
タイプ | エラストマーインサート |
UPC | 685144122773 |
音量 | 17.82 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
A. スパイダはカップリングの定格トルクを決定します。 また、温度、振動、位置ずれ、化学物質、高速に対するカップリングの応答にも影響します。
A. Lovejoy ジョー カップリングは、スパイダーとして知られるエラストマー インサートと両側の XNUMX つの金属ハブの XNUMX つの部品で構成されています。 これら XNUMX つの別々の部品は、各ハブのジョーの助けを借りて一緒に押し付けられ、両方がスパイダーのローブに交互に取り付けられて、Lovejoy スパイダー カップリングを形成します。
A.
A. オープンセンター設計は、ユニットを可能な限り近づけて配置する必要がある、BE が近い状況 (被駆動シャフトと駆動シャフトの端の間の距離) に適しています。 ただし、スパイダーの脚は材料の薄い部分によってのみ接続されているため、この設計には全直径のサポートがありません。 NBR の場合は 1750 rpm、ウレタン/ハイトレルの場合は 3600 rpm までの速度制限があります。 一方、ソリッドセンター設計は、BE 寸法がほぼ一定に保たれ、適切なギャップを与えることができる一般的な動力伝達用途に適しています。
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | 材料 | チューブ径 | 色 | 公称トルク | 通常の温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410620 | L075、AL075 | SOX(NBR)ゴム | 0.875 " | ブラック | 90インチポンド | -40度212度までNS | ¥1,545 | ||
68514434517 | L225 | - | 2.625 " | - | 6228インチポンド | -40度450度までNS | ¥91,237 | ||
68514437881 | L190 | SOX(NBR)ゴム | 2.125 " | ブラック | 1728インチポンド | -40度212度までNS | ¥10,014 | ||
68514412400 | L225 | ハイトレル | 2.625 " | (フィニアン・タン) | 6228インチポンド | -60度250度までNS | ¥28,016 | ||
68514410968 | L090、L095、AL090、AL095 | SOX(NBR)ゴム | - | ブラック | 144インチ-ポンド194インチ-ポンドまで | -40度212度までNS | ¥1,985 | ||
68514412406 | L225 | SOX(NBR)ゴム | 2.625 " | ブラック | 2340インチポンド | -40度212度までNS | ¥9,789 | ||
68514437880 | L150 | SOX(NBR)ゴム | 1.875 " | ブラック | 1240インチポンド | -40度212度までNS | ¥8,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。