ラブジョイ L190 カップリング スパイダー
ジョーカップリングスパイダは、XNUMX つのシャフト間のトルク伝達のためにそれらのシャフトを接続するために使用されます。衝撃と振動を吸収し、XNUMX つのシャフト間のずれを補正します。この顎...続きを読む
Lタイプスパイダー、オープンセンター
形式 | モデル | カップリングサイズ | 材料 | チューブ径 | 色 | 公称トルク | 通常の温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514437881 | ¥10,014 | |||||||
B | 68514412277 | ¥59,749 | |||||||
C | 68514412280 | ¥19,257 | |||||||
D | 68514438099 | ¥27,233 |
Lタイプスパイダー、ソリッドセンター
形式 | モデル | カップリングサイズ | 材料 | 色 | 公称トルク | 常温範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514412274 | ¥8,404 | ||||||
B | 68514412265 | ¥22,503 |
スナップラップ、フレキシブルスパイダー
Lovejoy スナップ ラップ スパイダー カップリングは、動力伝達のためのシャフト間接続を提供し、産業用機械、電気モーター、コンプレッサーの平行および角度のミスアライメントに対応します。 これらのジョーカップリングは、メンテナンスを容易にするために半径方向に取り外し可能なエラストマークッションを備えており、摩耗を最小限に抑えるために金属間の接触がないことが特徴です。 SOX (NBR) ゴム/ウレタン構造は、油、砂、汚れ、グリース、湿気に対する耐性を備え、エラストマークッションが破損した場合でもフェイルセーフ動作を保証します。 これらは スナップラップスパイダー これらのスナップ ラップ スパイダのカラー構成は、カラーが 3510 つのハブに取り付けられているため、標準カップリングと同じ速度を達成できます。 Raptor SuppliesLovejoy スナップ ラップ スパイダーの信頼できる販売代理店であり、カップリング スペーサーも提供しています。 ジョーカップリング、スリーブギアカップリング、ガスケット、油圧タンクおよび関連アクセサリ。
Lovejoy スナップ ラップ スパイダー カップリングは、動力伝達のためのシャフト間接続を提供し、産業用機械、電気モーター、コンプレッサーの平行および角度のミスアライメントに対応します。 これらのジョーカップリングは、メンテナンスを容易にするために半径方向に取り外し可能なエラストマークッションを備えており、摩耗を最小限に抑えるために金属間の接触がないことが特徴です。 SOX (NBR) ゴム/ウレタン構造は、油、砂、汚れ、グリース、湿気に対する耐性を備え、エラストマークッションが破損した場合でもフェイルセーフ動作を保証します。 これらは スナップラップスパイダー これらのスナップ ラップ スパイダのカラー構成は、カラーが 3510 つのハブに取り付けられているため、標準カップリングと同じ速度を達成できます。 Raptor SuppliesLovejoy スナップ ラップ スパイダーの信頼できる販売代理店であり、カップリング スペーサーも提供しています。 ジョーカップリング、スリーブギアカップリング、ガスケット、油圧タンクおよび関連アクセサリ。
形式 | モデル | カップリングサイズ | 材料 | トルク | カップリングタイプ | 形式 | 色 | 角度のずれ | ショア硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514428284 | ¥27,629 |