入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプスパイダー |
角度のずれ | 1度 |
耐薬品性 | グッド |
色 | ブラック |
カップリングサイズ | L190 |
カップリングタイプ | 顎 |
立方インチ | 17.82立方インチ |
減衰能力 | ハイ |
ディメンションA | 4.5 " |
寸法B | 0.6 " |
次元DC | 0.31 " |
寸法H | 1.38 " |
次元W | 0.88 " |
材料 | SOX(NBR)ゴム |
最大角度のずれ | 1 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.15 " |
公称トルク | 1728インチポンド |
通常の温度範囲 | -40度212度までNS |
平行ずれ | 0.15 " |
ショア硬度 | 80A |
スパイダー内径 | 1.38 " |
スパイダー外径 | 4.5 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.88 " |
スパイダータイプ | L |
形式 | コールテン |
トルク | 1728インチポンド |
タイプ | エラストマーインサート |
UPC | 685144122742 |
音量 | 17.82 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
モデル | カップリングサイズ | 材料 | 色 | 公称トルク | 常温範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514425307 | L050 | ハイトレル | (フィニアン・タン) | 50インチポンド | -60度250度までNS | ¥3,301 | |
68514410118 | L035 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 3.5インチポンド | -40度212度までNS | ¥455 | 見積依頼
|
68514410194 | L050 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 26.3インチポンド | -40度212度までNS | ¥636 | 見積依頼
|
68514410406 | L070 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 43.2インチポンド | -40度212度までNS | ¥5,412 | |
68514410621 | L075、AL075 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 90インチポンド | -40度212度までNS | ¥1,545 | |
68514411070 | L090、L095、AL090、AL095 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 144インチ-ポンド194インチ-ポンドまで | -40度212度までNS | ¥1,985 | |
68514411494 | L099、L100、AL099、AL100 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 318インチ-ポンド417インチ-ポンドまで | -40度212度までNS | ¥4,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。