入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプスパイダー |
角度のずれ | 1度 |
耐薬品性 | グッド |
色 | ブラック |
カップリングサイズ | L099、L100、AL099、AL100 |
カップリングタイプ | 顎 |
立方インチ | 3.9354立方インチ |
減衰能力 | ハイ |
ディメンションA | 2.54 " |
寸法B | 0.43 " |
次元DC | 0.25 " |
寸法H | 1.03 " |
次元W | 0.61 " |
材料 | SOX(NBR)ゴム |
最大角度のずれ | 1 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.15 " |
公称トルク | 318インチ-ポンド417インチ-ポンドまで |
通常の温度範囲 | -40度212度までNS |
平行ずれ | 0.15 " |
ショア硬度 | 80A |
スパイダー内径 | 1.03 " |
スパイダー外径 | 2.54 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.61 " |
スパイダータイプ | L |
形式 | コールテン |
トルク | 318インチ-ポンド417インチ-ポンドまで |
タイプ | エラストマーインサート |
UPC | 685144114945 |
音量 | 3.9354 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
A. Lovejoy カップリング スパイダーのオープン センター設計は、ユニットをできるだけ近くに配置する必要がある近接 BE 状況に適しています。 ただし、スパイダーの脚は材料の薄い部分によってのみ接続されているため、この設計には全直径のサポートがありません。 NBR の場合は 1750 rpm、ウレタン/ハイトレルの場合は 3600 rpm までの速度制限があります。
Lovejoy スパイダのソリッドセンター設計は、BE 寸法がほぼ一定に保たれ、適切なギャップを与えることができる一般的な動力伝達用途に適しています。
モデル | カップリングサイズ | 材料 | 色 | 公称トルク | 常温範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514425307 | L050 | ハイトレル | (フィニアン・タン) | 50インチポンド | -60度250度までNS | ¥3,301 | |
68514410118 | L035 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 3.5インチポンド | -40度212度までNS | ¥455 | 見積依頼
|
68514410194 | L050 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 26.3インチポンド | -40度212度までNS | ¥636 | 見積依頼
|
68514410406 | L070 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 43.2インチポンド | -40度212度までNS | ¥5,412 | |
68514410621 | L075、AL075 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 90インチポンド | -40度212度までNS | ¥1,545 | |
68514411070 | L090、L095、AL090、AL095 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 144インチ-ポンド194インチ-ポンドまで | -40度212度までNS | ¥1,985 | |
68514411724 | L110、AL110 | SOX(NBR)ゴム | ブラック | 792インチポンド | -40度212度までNS | ¥4,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。