入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプスパイダー |
角度のずれ | 0.5度 |
耐薬品性 | 素晴らしい |
色 | ブロンズ |
カップリングサイズ | L090、L095、AL090、AL095 |
カップリングタイプ | 顎 |
立方インチ | 1.9775立方インチ |
減衰能力 | なし |
次元 | 0.880 " |
ディメンションA | 2.12 " |
寸法B | 0.36 " |
寸法H | 0.88 " |
次元W | 0.44 " |
材料 | ブロンズ |
最大角度のずれ | 0.5 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.01 " |
公称トルク | 401インチ-ポンド561インチ-ポンドまで |
通常の温度範囲 | -40度450度までNS |
平行ずれ | 0.01 " |
スパイダー内径 | 0.88 " |
スパイダー外径 | 2.12 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.44 " |
スパイダータイプ | L |
形式 | Open |
トルク | 401インチ-ポンド561インチ-ポンドまで |
タイプ | エラストマーインサート |
UPC | 685144110732 |
音量 | 1.9775 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | 材料 | チューブ径 | 色 | 公称トルク | 通常の温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410620 | L075、AL075 | SOX(NBR)ゴム | 0.875 " | ブラック | 90インチポンド | -40度212度までNS | ¥1,545 | ||
68514434517 | L225 | - | 2.625 " | - | 6228インチポンド | -40度450度までNS | ¥91,237 | ||
68514437881 | L190 | SOX(NBR)ゴム | 2.125 " | ブラック | 1728インチポンド | -40度212度までNS | ¥10,014 | ||
68514412400 | L225 | ハイトレル | 2.625 " | (フィニアン・タン) | 6228インチポンド | -60度250度までNS | ¥28,016 | ||
68514410968 | L090、L095、AL090、AL095 | SOX(NBR)ゴム | - | ブラック | 144インチ-ポンド194インチ-ポンドまで | -40度212度までNS | ¥1,985 | ||
68514412406 | L225 | SOX(NBR)ゴム | 2.625 " | ブラック | 2340インチポンド | -40度212度までNS | ¥9,789 | ||
68514437880 | L150 | SOX(NBR)ゴム | 1.875 " | ブラック | 1240インチポンド | -40度212度までNS | ¥8,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。