定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 5340-3/16HGATAPE ゴム ブナーン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ | AB3JWM 1TVH4

E JAMES & CO 5340-3/16HGATAPE ゴムブナーン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ

在庫あり
アイテム:AB3JWM モデル:5340-3 / 16HGATAPE相互参照:1TVH4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,836 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ゴムシート
バッキングタイプ接着剤
ブラック
デュロメータ40A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ12 "
材料ブナ-N /ニトリルゴム
マックス。 温度225 F
最小温度評価-40 度 F
抗張力1500 PSI
厚さ3 / 16 "
タイプ高級
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.6
船高(cm)2.39
船の長さ(cm)30.96
船幅(cm)30.96
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプバッキングタイプ伸長長さマックス。 温度最小温度評価抗張力厚さ価格
E JAMES & CO 5340-1/32HGA ゴムブナーン 厚さ 1/32 インチ 12 x 12 インチ | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI1 / 32 "¥1,107
E JAMES & CO 5340-1/16HGA ゴムブナーン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI1 / 16 "¥2,450
E JAMES & CO 5340-3/32HGA ゴムブナーン 厚さ 3/32 インチ 12 x 12 インチ | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI3 / 32 "¥3,952
E JAMES & CO 5340-1/8HGA ゴムブナーン 厚さ 1/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI1 / 8 "¥4,473
E JAMES & CO 5340-3/16HGA ゴムブナーン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI3 / 16 "¥6,132
E JAMES & CO 5340-1/4HGA ゴムブナーン 厚さ 1/4 インチ 12 x 12 インチ | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI1 / 4 "¥8,338
E JAMES & CO 5340-3/8HGA ゴムブナーン 厚さ 3/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-40 度 F1500 PSI3 / 8 "¥10,497

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 5340-3/16HGATAPE ゴムブナーン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ
¥9,836 /単価