入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 12 " |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 1500 PSI |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | 高級 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | タイプ | バッキングタイプ | 伸長 | 長さ | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5340-1 / 32HGA | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 1 / 32 " | ¥1,107 | |
5340-1 / 16HGA | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 1 / 16 " | ¥2,450 | |
5340-3 / 32HGA | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 3 / 32 " | ¥3,952 | |
5340-1 / 8HGA | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 1 / 8 " | ¥4,473 | |
5340-1 / 4HGA | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 1 / 4 " | ¥8,338 | |
5340-3 / 8HGA | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 3 / 8 " | ¥10,497 | |
5340-1 / 2HGA | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 1 / 2 " | ¥12,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。