入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムストリップ |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | レッド |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | シリコーンゴム |
マックス。 温度 | 400 F |
最小温度評価 | -60 度 F |
抗張力 | 500のプサイ |
厚さ | 3 / 8 " |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.55 |
船高(cm) | 2.87 |
船の長さ(cm) | 91.92 |
船幅(cm) | 15.72 |
HSコード | 3920992000 |
原産国 | CN |
モデル | バッキングタイプ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2860-1 / 32X | シンプルスタイル | 1 / 32 " | ¥901 | |
2860-1 / 16X | シンプルスタイル | 1 / 16 " | ¥1,581 | |
2860-3 / 32X | シンプルスタイル | 3 / 32 " | ¥2,384 | |
2860-1 / 8X | シンプルスタイル | 1 / 8 " | ¥3,833 | |
2860-3 / 16X | シンプルスタイル | 3 / 16 " | ¥5,584 | |
2860-1 / 4X | シンプルスタイル | 1 / 4 " | ¥7,898 | |
2860-3 / 8X | シンプルスタイル | 3 / 8 " | ¥11,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。