定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 2860-3/8X ゴムシリコン 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AB2MWV 1MWT9

E JAMES & CO 2860-3/8X ゴムシリコン、厚さ 3/8 インチ、2 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AB2MWV モデル:2860-3 / 8X相互参照: 1MWT9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,768 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプシンプルスタイル
レッド
デュロメータ60A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料シリコーンゴム
マックス。 温度400 F
最小温度評価-60 度 F
抗張力500のプサイ
厚さ3 / 8 "
タイプ商用グレード
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.55
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)5.08
HSコード3920992000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルバッキングタイプ厚さ価格
E JAMES & CO 2860-1/32X ゴムシリコン 厚さ 1/32 インチ 2 x 36 インチ | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32Xシンプルスタイル1 / 32 "¥901
E JAMES & CO 2860-1/16X ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AB2MWP 1MWT4 2860-1 / 16Xシンプルスタイル1 / 16 "¥1,581
E JAMES & CO 2860-3/32X ゴムシリコン 厚さ 3/32 インチ 2 x 36 インチ | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32Xシンプルスタイル3 / 32 "¥2,384
E JAMES & CO 2860-1/8X ゴムシリコン 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8Xシンプルスタイル1 / 8 "¥3,833
E JAMES & CO 2860-3/16X ゴムシリコン 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AB2MWT 1MWT7 2860-3 / 16Xシンプルスタイル3 / 16 "¥5,584
E JAMES & CO 2860-1/4X ゴムシリコン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4Xシンプルスタイル1 / 4 "¥7,898
E JAMES & CO 2860-1/2X ゴムシリコン 厚さ 1/2 インチ 2 x 36 インチ | AB2MWW 1MWU1 2860-1 / 2Xシンプルスタイル1 / 2 "¥16,632

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 2860-3/8X ゴムシリコン、厚さ 3/8 インチ、2 x 36 インチ
¥11,768 /単価