SOUTHWIRE COMPANY WW-520 ワイヤーカート 4段 耐荷重1500ポンド
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
アイテム価格 | ワイヤーカート |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 46 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 35 " |
スピンドル径 | 2" |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | プラスチック |
ホイールの幅 | 4" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 87.63 |
船幅(cm) | 175.26 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。