E JAMES & CO 1600-3/16-10 ゴム EPDM 3/16 インチ Th 36 インチ x 10 フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 10ft。 |
材料 | EPDM |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | 一般的用途 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 19.76 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 93.22 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1600-1/16 | 100ft。 | 1 / 16 " | ¥295,770 | |
1600-1/32 | 150ft。 | 1 / 32 " | ¥255,174 | |
1600-1/4 | 40ft。 | 1 / 4 " | ¥501,880 | |
1600-1/8 | 50ft。 | 1 / 8 " | ¥251,920 | |
1600-3/16 | 40ft。 | 3 / 16 " | ¥377,667 | |
1600-1/16-25 | 25ft。 | 1 / 16 " | ¥86,077 | |
1600-1/2-10 | 10ft。 | 1 / 2 " | ¥208,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。