入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA:80 |
内部径 | 3 / 16 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ネオプレン |
外径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -40から225F |
壁の厚さ | 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 2.69 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。