入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 血液銀行クロスマッチホルダー |
色 | クリア |
直径 | 不定 |
高さ | 2.5 " |
保持しています | 1ea16mm患者; 1ea血清チューブ; 1eaセルサスペンションチューブ; 4ea10mm-14mmフォワーディンググループドライブ; 3ea逆グループ化チューブ; 16eaメジャークロスマッチチューブ; 12eaマイナークロスマッチチューブ |
長さ | 10 " |
材料 | アクリル |
スロット数 | 38 |
タイプ | 1層 |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 26.04 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | フォーマット | 保持しています | 長さ | コンパートメントの数 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159565-1 | 2.5 " | 11.5 " | 2x12 | 4Ea16Mmサンプルチューブ; 20Ea10Mmクロスマッチチューブ | 11.5 " | 24の場所 | 20:10mm、4:16mm | フルラック | ¥8,640 | ||
159565-2 | 2.5 " | 8.75 " | 3x9,1x2 | 1Ea16mmサンプルチューブ; 1Ea13mmピトー管血清; 27 Ea 10mm表現型、遺伝子型、クロスマッチチューブ | 8.75 " | 29の場所 | 1:13mm、1:16mm、27:10mm | フルラック | ¥8,759 | ||
159565-4 | 5.25 " | 13.25 " | 6x15 | 6mm ドナーサンプルチューブ 16 本。 84Ea 10-13Mm ドナー血清および細胞懸濁液、Abo、Rh、抗体およびスクリーニング | 13.25 " | 90の場所 | 84:10~13mm、6:16mm | フルラック | ¥24,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。