入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気フック |
基本径 | 2.63 " |
色 | クロムメッキ |
深さ | 1 / 2 " |
終了 | クロムメッキ |
フックタイプ | 磁気 |
磁気強度 | 65 Lb |
材料 | セラミック |
取り付け | 磁気 |
安定温度 | 32〜180度F |
作業負荷限界 | 35ポンド |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本径 | 色 | 深さ | 終了 | 材料 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DXY6 | 1" | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 9ポンド | ¥639 | ||
3DXY7 | 1" | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 9ポンド | ¥1,281 | ||
3DXY8 | 1.25 " | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 14ポンド | ¥752 | ||
3DXY9 | 1.25 " | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 14ポンド | ¥1,515 | ||
3DXZ4 | 1.18 " | ホワイト | 1 / 2 " | Painted | ネオジウム | 61ポンド | ¥4,842 | ||
3DXZ5 | 1.835 " | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 26ポンド。 | ¥2,227 | ||
3DXZ6 | 2.62 '" | ホワイト | 1 / 2 " | Painted | セラミック | 55ポンド。 | ¥4,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。