承認されたベンダーの磁気フック
形式 | モデル | 基本径 | 色 | 深さ | 終了 | 材料 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3DXY6 | 1" | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 9ポンド | ¥639 | |
B | 3DXY7 | 1" | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 9ポンド | ¥1,281 | |
C | 3DXZ4 | 1.18 " | ホワイト | 1 / 2 " | Painted | ネオジウム | 61ポンド | ¥4,842 | |
D | 3DXY8 | 1.25 " | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 14ポンド | ¥752 | |
E | 3DXY9 | 1.25 " | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 14ポンド | ¥1,515 | |
F | 3DXZ5 | 1.835 " | ホワイト | 1 / 4 " | Painted | セラミック | 26ポンド。 | ¥2,227 | |
G | 3DXZ6 | 2.62 '" | ホワイト | 1 / 2 " | Painted | セラミック | 55ポンド。 | ¥4,845 | |
H | 3DXZ2 | 2.63 " | クロムメッキ | 1 / 2 " | クロムメッキ | セラミック | 35ポンド | ¥2,360 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- TIGトーチ
- 銅棒ストック
- サンディングディスクキット
- 水位テスター
- 炭素鋼穴あきシート
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 燃焼試験
- ラボの消耗品
- 配線路
- フェルト
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ワイヤーケージ
- SHARPE VALVES ピストンチェックバルブ
- ESSICK AIR 蒸発加湿器
- EAZYPOWER プラグカッター、高速度鋼
- SECURALL PRODUCTS M600 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- SLOAN フラッシュバルブ
- THOMSON シャフトサポートブロック
- VESTIL JIB-Pシリーズ 多段可搬型ジブクレーン
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WBMQ-L スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機