フリップ&スプレーボトル
これらのユニークで再利用可能なポリエチレン スプレー ボトルとポリプロピレン スプレーには、250、500、1000 mL のサイズがあります。 耐薬品性に優れており、立てても逆さまでも使用できます。 PP フィルターを備えた逆さまのスプレー ボトルを液体に浸し、デバイスを機能させることができます。フレキシブルなシリコン チューブがステンレス鋼の重りに取り付けられています。
1957 年以来、ダイナロンは産業用および実験室用のプラスチック実験用品、サンプリング装置、科学機器を製造してきました。 このブランドはニューヨーク州ロチェスターに本社を置き、プラスチック実験用品、カスタムプラスチック製造、科学機器、サンプリング装置の主要販売代理店です。 続きを読む
実験室で使用するための高品質の目盛り付きビーカーとビーカーセット。 ポリプロピレンとポリメチルペンテンでできており、容量は10mlから5000mlの範囲です。 目盛りのないビーカーもご利用いただけます
LDPE製の高品質の交換用ボトルキャップ。 18、24、28mmのネジ留めサイズで利用可能
高品質ポリマー製の目盛り付きおよび目盛りなしの実験器具ボトルおよびジャー。 化学工業や研究所での標本の保管、化学薬品やその他の腐食性液体の包装に使用されます。
教育および実験室で使用するためのクラスB精度プリントを備えた耐破損性25 / 50mlアクリルビュレット。 テクニカルデータシートとPMP / PPストックコックが付属しています
HDPE とポリプロピレン製の頑丈でコンパクトかつ軽量のコンテナ。 最大 50 リットル (13.21 ガロン) の化学薬品やその他の液体の梱包、保管、輸送に最適です
スクワットデザインと統合されており、液量測定中の安定性が向上します。 成型された青いオーバープリント目盛りと吸引防止ベースが特徴です。 ビーカーに比べて幅が狭くて高いので精度が向上します。
ジョイントフラスコや反応器からの液体の正確な注入に適しています。 ドライボックスやその他の遠隔操作用途にも使用できます。 化学的攻撃に対する高い耐性と広い動作温度範囲を提供します。
正確な量の液体試薬を測定または分注するために使用されるラボ用ボウル。 有害な化学物質に対する耐性を保証するポリプロピレン構造を採用しており、周囲温度 121 ℃でも動作可能です。
大きなタンク、池、湖からの迅速で便利なサンプリングに使用されるロングハンドルHDPE /ポリスチレンディッパー。 30から1000mlの範囲の容量で利用可能
微生物のサンプルをある場所から別の場所に安全に移すのに理想的です。 ガンマ線に対する優れた耐性のためにポリスチレン製。 1000パックで利用可能
識別と取り出しを容易にするために、事前に番号が付けられた溝に垂直に配置された100個の標準1 x3スライドを保持するように設計されたスライドトレイ。 丈夫で弾力性のあるABS構造により長寿命
化学処理施設や研究機関でガンマ線/ベータ線を遮蔽しながらピペットを安全に廃棄するのに最適な廃棄箱です。 アクセスしやすいヒンジ付きの蓋と、安定性を高める滑り止めベース
石油化学、臨床研究、試験用途での少量の液体の測定/移送用に設計されています。 一部のモデルには、液体を迅速に廃棄するためのブローアウト機構が備わっています。 ABS およびプラスチックのバリエーションをご用意
研究開発や化学処理用途における少量の液体の移送に適しています。 一部のモデルは、廃棄が容易な軽量、低密度ポリエチレン構造を特徴としています。 1~50mlまでの容量をご用意しております
オートクレーブの温度を示すために11140Fで250分間操作購入に進む色が変わる、ISO20認定のオートクレーブテープ。 一般的に滅菌プロセスに使用されます
化学薬品やその他の危険な流出から実験室の表面を保護するように設計された耐薬品性ポリエチレンのベンチ保護パッド。 最大50メートルの長さで利用可能
Dynalon 製品カタログには、標準およびカスタムのプラスチック製流出トレイ、洗浄ボトル、オートクレーブ、スプレー ボトル、カーボイおよびジェリカン、トリガー スプレー、ビーカーおよびひしゃくなどの幅広い製品が含まれています。 ブランドの オートクレーブテープ アイテムまたは表面が、通常はオートクレーブ システムで乾熱を使用する滅菌プロセスにさらされたかどうかを示すために使用されます。 これらのテープは、滅菌が成功したことを視覚的に示すように特別に設計されています。 249 °F で 20 分間動作させた後、縞模様の色が変わり、オートクレーブ温度に達したことを示します。 ブランドの 廃棄物処理コンテナ 特殊な熱処理を必要とする非鋭利な生物医学廃棄物や実験廃棄物の処理に使用されます。 これらのコンテナは、防水構造、スペース効率が高く軽量な折りたたみ式のデザイン、内蔵の蓋とハンドルが特徴です。
Dynalon の部品番号は、KImble Chase、Vollrath、Lab Saftey Supply と相互参照されることがよくあります。 したがって、旧式または在庫切れの Dynalon Labware 機器をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらの Dynalon 機器は小型から大型までさまざまです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Dynalon 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えて宅配便や航空輸送に適しています。
Dynalon Dura-Clamp は、実験やテスト中に実験室の装置や機器を所定の位置にしっかりと保持するように設計された実験室用クランプです。 クランプは弾力性のあるポリプロピレン素材で作られています。...続きを見る
Dynalon Dippas 滅菌サンプラーは、少量の液体を移送および分注するために研究室環境で一般的に使用される滅菌済みの使い捨てプラスチック ピペットです。 ポリエチレン構造を持っています...続きを見る
ダイナロン クイック ミスト ディスペンサー ボトルは、微細ミスト噴霧器の製品ラインです。 これらのディスペンサー ボトルは、溶媒や試薬などの液体を分注する実験室環境に最適です。 彼らは、...続きを見る
これらのユニークで再利用可能なポリエチレン スプレー ボトルとポリプロピレン スプレーには、250、500、1000 mL のサイズがあります。 耐薬品性に優れており、立てても逆さまでも使用できます。 PP フィルターを備えた逆さまのスプレー ボトルを液体に浸し、デバイスを機能させることができます。フレキシブルなシリコン チューブがステンレス鋼の重りに取り付けられています。
これらの Dynalon ラボ用トレイは、HDPE およびポリプロピレンのバージョンで入手できます。
主な要因には、容器のサイズ、溶液の粘度、および望ましい撹拌速度が含まれます。 容器内に快適にフィットし、飛び散ったり傾いたりすることなく効率的に撹拌できる撹拌棒を選択することをお勧めします。