アイテム価格 | 比重計ジャー |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ナチュラル |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
容量 | 500mL / 16オンス |
閉鎖材料 | 含まれておりません |
直径 | 55 mm |
終了 | 半透明の |
卒業範囲 | 0〜500mL |
卒業細分化 | 5ml |
高さ | 360 mm |
口 | 広い |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。