DYNAFORM 870940 角チューブ Isofr グレー 1/8 T x 2 インチ外径正方形 10 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブストック |
色 | 暗灰色 |
広場の内側 | 1-3 / 4」 |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
最小温度評価 | -100 度 F |
広場の外 | 2" |
正方形の許容範囲外 | +/- 0.020 " |
樹脂タイプ | ISOFR |
抗張力 | 30,000のプサイ |
タイプ | 正方形である |
壁の厚さ | 0.125 " |
肉厚公差 | +/- 0.019 " |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。