入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブストック |
色 | 暗灰色 |
広場の内側 | 2-1 / 2」 |
長さ | 5ft。 |
長さ公差 | +/- 0.1875 " |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
最小温度評価 | -100 度 F |
広場の外 | 3" |
正方形の許容範囲外 | +/- 0.040 " |
樹脂タイプ | ISOFR |
抗張力 | 30,000のプサイ |
タイプ | 正方形である |
壁の厚さ | 0.25 " |
肉厚公差 | +/- 0.038 " |
船の重量(kg) | 4.84 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。