DYNABRADE 67804輪ベルトグラインダー2x 22 x29インチ29v
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 二輪ベルトグラインダー |
アンペアAC | 7.6 |
ベルトSFPM | 8000 |
ベルトサイズ | 2-1 / 2 x60インチ |
HP | 3 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 29 " |
全体の高さ | 29 " |
全幅 | 22 " |
相 | 3 |
プラテンサイズ(インチ) | 2-1 / 2 x 8 |
テーブル作業面 | 2-1 / 2 x 3-1 / 2インチ |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 79.38 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。