入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアランダムオービタルサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アーバーホール | 1 / 4 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.5 |
CFM @全負荷 | 14 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 12,000回転 |
ハンドル材料 | ラバー |
住宅資材 | ラバー |
HP | 0.25 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
軌道径 | 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
パッド面タイプ | ビニール |
パッドサイズ | 6" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 16」-24 |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
A. この Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit ランダム オービタル サンダーには、内径 1/4 インチのエア ホースを取り付けるための 1/4 インチ NPT 接続が付いています。
A. この Dynabrade 59025 ランダム オービタル サンダーは、冷気の供給を遮断するための複合材料で作られています。
A. Dynabrade Dynorbital-Spirit ランダム オービタル サンダーは、ツールの軌道を指定するために色分けされています。 この Dynabrade 59025 ランダム オービタル サンダーのグレーのレバーは、ツールのオービタル直径が 3/16 インチ (5 mm) で、一般的なサンディング用途に使用されることを示しています。
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
56826 | 4.5 | 18 | 0.28 | ¥73,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。