入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアランダムオービタルサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.75 |
CFM @全負荷 | 23 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 12,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.45 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
軌道径 | 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
パッド面タイプ | ビニールまたはフックフェイス |
パッドサイズ | 6" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 16」-24 |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.79 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 30.16 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | 軌道径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56800 | 4.5 | 18 | 12,000回転 | 0.28 | 3 / 16 " | 6" | ¥67,600 | ||
56804 | 4.5 | 18 | 12,000回転 | 0.28 | 3 / 16 " | 7" | ¥68,684 | ||
56829 | 4.5 | 18 | 12,000回転 | 0.28 | 3 / 16 " | 9" | ¥71,784 | ||
56830 | 4.5 | 18 | 12,000回転 | 0.28 | 3 / 16 " | 7.75 " | ¥67,840 | ||
56859 | 4.5 | 18 | 12,000回転 | 0.28 | 3 / 32 " | 7" | ¥63,845 | ||
56890 | 4.5 | 18 | 12,000回転 | 0.28 | 3 / 8 " | 7" | ¥69,474 | ||
58406 | 5.75 | 23 | 12,000回転 | 0.45 | 3 / 16 " | 11.375 " | ¥136,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。