アイテム価格 | ライトアングルエアウェットディスクサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.25 |
CFM @全負荷 | 41 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 3100回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.7 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
パッドサイズ | 5 "、6"または8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 3.77 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 38.74 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8467290010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。