入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアバッファー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 6 |
CFM @全負荷 | 24 |
排気 | リア |
フリースピード | 5000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.75 " |
パッドサイズ | 3" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 3 / 8」-24 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
A. テリー ボンネットは 100% 柔らかく吸水性のあるコットンで、ワックスやつや出し剤の乾燥、塗布、研磨に使用されます。 一方、ウールバフボンネットはより研磨性が高く、塗装層をより深く切り込み、深い傷、汚れの厚い層、および外面に蓄積されたその他の破片を除去するために使用されます.
A. Dynabrade バッファは爆発の可能性のある環境での使用を目的としておらず、電力との接触に対して絶縁されていません。
A. 界面の研磨にはバフパッドが適しています。 高速で自転・公転するツールにバッキングプレートをねじ込み・ボルト止めすることで、精密な研磨作用を発揮します。
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | パッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49440 | 1 / 4 "NPT | 6.5 | 26 | 3200回転 | 1 / 4 " | 16 " | 3" | ¥283,640 | ||
51393 | 3 / 8 "NPT | 8.5 | 35 | 4500回転 | 3 / 8 " | 11 11 / 16 " | 6〜8インチ | ¥320,071 | ||
51400 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 3200回転 | 3 / 8 " | 8.75 " | 3" | ¥189,681 | ||
51430 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 3200回転 | 3 / 8 " | 9.75 " | 5" | ¥205,381 | ||
51470 | 1 / 4 "NPT | 10.25 | 41 | 2000回転 | 3 / 8 " | 13 " | 6〜8インチ | ¥322,305 | ||
53460 | 1 / 4 "NPT | 5.25 | 21 | 3200回転 | 1 / 4 " | 7" | 3" | ¥242,281 | ||
57550 | 1 / 4 "NPT | 4.5 | 18 | 2400回転 | 1 / 4 " | 5.375 " | 3" | ¥138,307 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。