入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアバッファー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 8.5 |
CFM @全負荷 | 35 |
排気 | リア |
フリースピード | 4500回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 11 / 16 " |
パッドサイズ | 6〜8インチ |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 2.5 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 11.11 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | パッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49440 | 1 / 4 "NPT | 6.5 | 26 | 3200回転 | 1 / 4 " | 16 " | 3" | ¥283,640 | ||
51400 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 3200回転 | 3 / 8 " | 8.75 " | 3" | ¥189,681 | ||
51401 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 5000回転 | 3 / 8 " | 8.75 " | 3" | ¥202,091 | ||
51430 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 3200回転 | 3 / 8 " | 9.75 " | 5" | ¥205,381 | ||
51470 | 1 / 4 "NPT | 10.25 | 41 | 2000回転 | 3 / 8 " | 13 " | 6〜8インチ | ¥322,305 | ||
53460 | 1 / 4 "NPT | 5.25 | 21 | 3200回転 | 1 / 4 " | 7" | 3" | ¥242,281 | ||
57550 | 1 / 4 "NPT | 4.5 | 18 | 2400回転 | 1 / 4 " | 5.375 " | 3" | ¥138,307 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。