入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力トランスデューサー |
正確さ | -/+ 0.25% フルスケール |
と互換性 | 液体と気体 |
接続サイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | MNPT |
グレード | グレード316L |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
ハウジングタイプ | 一般的用途 |
IP評価 | IP 66 |
リード長 | 36 " |
ループ抵抗 | 0から1300オーム |
マックス。 圧力 | 6000 psig |
NEMA評価 | 4X |
ワイヤーの数 | 2 |
出力 | 4~20mA、2線式 |
出力電流 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 10から30Vへ |
圧力範囲 | 0〜3000 psig |
反応時間 | 300ミリ秒。 |
温度。 範囲 | 0度200度までF |
熱エラー | -/+ 0.02% |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | 接続サイズ | グレード | 住宅資材 | ループ抵抗 | マックス。 圧力 | 必要な電力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626-07-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | グレード316、グレード316L | - | 0から1000オーム | 30のプサイ | 10から30Vへ | 0から15へのpsi | ¥90,518 | |
626-07-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | グレード316、グレード316L | - | 0から900オーム | 30のプサイ | 10から28Vへ | 0から15へのpsi | ¥81,447 | |
626-08-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | グレード316、グレード316L | - | 0から1000オーム | 60のプサイ | 10から30Vへ | 0から30へのpsi | ¥90,518 | |
626-08-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | グレード316、グレード316L | - | 0から900オーム | 60のプサイ | 10から28Vへ | 0から30へのpsi | ¥81,447 | |
626-09-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | グレード316L | 鋳造アルミニウム | 0から1300オーム | 100 psig | 10から30Vへ | 0〜50 psig | ¥90,518 | |
626-09-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | グレード316L | ステンレス鋼 | 0から1300オーム | 100 psig | 10から30Vへ | 0〜50 psig | ¥81,447 | |
626-10-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | グレード316L | 鋳造アルミニウム | 0から1300オーム | 200 psig | 10から30Vへ | 0〜100 psig | ¥90,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。