入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ドライブ付きギアウィンチ |
第1層の負荷容量 | 2000ポンド |
1/4インチのドラム容量ケーブル | 59のフィート |
7/32インチのドラム容量ケーブル | 82のフィート |
フレームの色 | ブロンズ |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ギア比 | 40:1 |
ギアタイプ | ワーム |
ハンドルの長さ | 7" |
全体の高さ | 5 29 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
全幅 | 6" |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8425390100 |
A. このワーム駆動ハンド ウインチには、取り付けが簡単なスロット付き取り付け穴が装備されています。
A. 最大 59 フィートの 1/4 インチ ケーブル、最大 82 フィートの 7/32 インチ ケーブル、または最大 49 フィートの 9/32 インチ ケーブルに対応できます。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WG2000 | ギアウインチ | 6.593 | ¥18,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。