入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハングアンドスタックビン |
色 | 青 |
内側の高さ | 6.75 " |
内側の長さ | 14.437 " |
内幅 | 6 9 / 16 " |
負荷容量 | 60ポンド |
材料 | ポリエチレン共重合体 |
長い分周器スロットの数 | 1 |
短い分周器スロットの数 | 1 |
外の高さ | 7" |
外側の長さ | 15 " |
外側の幅 | 8" |
UPC | 714334002356 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号PB30176-08 |
音量 | 0.38 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.38 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 色 | 内側の高さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB30210-21 | 5" | イエロー | 2 13 / 16 " | 4" | 製造元番号PB30161-08 | 0.03 cu。 ft。 | 4.437 " | 3.437 " | ¥705 | ||
PB30220-21 | 7" | イエロー | 2 13 / 16 " | 4" | 製造元番号PB30166-08 | 0.04 cu。 ft。 | 6.437 " | 3.437 " | ¥850 | ||
PB30230-21 | 11 " | イエロー | 4.75 " | 6" | 製造元番号PB30171-08、PB30172-08 | 0.12 cu。 ft。 | 10.437 " | 4.375 " | ¥2,594 | ||
PB30240-21 | 15 " | イエロー | 6.75 " | 8" | 製造元番号PB30176-08 | 0.38 cu。 ft。 | 14.437 " | 6 9 / 16 " | ¥5,121 | ||
PB30250-21 | 15 " | イエロー | 6.75 " | 16 " | 製造元番号PB30176-08 | 0.85 cu。 ft。 | 14.437 " | 14.75 " | ¥6,449 | ||
PB30210-17 | 5" | レッド | 2 13 / 16 " | 4" | 製造元番号PB30161-08 | 0.03 cu。 ft。 | 4.437 " | 3.437 " | ¥705 | ||
PB30220-17 | 7" | レッド | 2 13 / 16 " | 4" | 製造元番号PB30166-08 | 0.04 cu。 ft。 | 6.437 " | 3.437 " | ¥850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。