ハッベル配線デバイス-KELLEMS 防水ストレートブレードレセプタクル、2 極
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | NEMAプラグ構成 | NEMA評価 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL60W49 | 15 | 15 A | 6-15R | 6-15R | 250 VAC | 250 V | ¥41,998 | |
B | HBL60W47 | 15 | 15 A | 5-15R | 5-15R | 125 VAC | 125 V | ¥40,451 | |
C | HBL60W48 | 20 | 20 A | 6-20R | 6-20R | 250 VAC | 250 V | ¥47,147 |
防水ストレートブレードレセプタクル、2極
ハベル配線デバイス - ケレムスのストレート ブレード レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型防水レセプタクルは、耐衝撃性と耐久性を高めるための熱可塑性エラストマーシールを備えた PBT 構造を採用しています。 湿気や汚れがレセプタクルに侵入するのを防ぐ自動閉鎖カバーと、耐食性を確保するステンレス鋼の接続ポイントが特徴です。 これらの黄色の 125 / 250V コネクタは、定格電流 15 および 20A の幅広い製品からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています デュプレックスストレートブレードレセプタクル? 15 つのデバイスを同時に接続できる 125A および XNUMXV 定格を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォータージェッター
- ねじ山除去ツール
- スイッチアクセサリ
- ビーカー
- シャフトアダプター
- クランプ
- 配送ラベルとアクセサリー
- 高圧洗浄機および付属品
- エンクロージャ
- 油圧ツール
- WHEATON ガラス注射器
- AME INTERNATIONAL 油圧シリンダ
- AME INTERNATIONAL フォークリフトジャッキ
- BATTERY DOCTOR ロッカースイッチ
- COOPER B-LINE ガードレールサポートキット
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 3 /8-12Unfに移動します
- SPEARS VALVES タンクアダプター 単体ボディレンチ
- AEROQUIP 排出ホース
- CAMPBELL ネジ
- TIMKEN オイルシール インペリアル