入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防水レセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | イエロー |
定格電流 | 15 A |
IP評価 | 66 |
材料 | 熱可塑性エラストマー、ステンレス鋼 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMAプラグ構成 | 6-15R |
NEMA評価 | 6-15R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
コンセントタイプ | 単発講座 |
相 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
サージ抑制 | いいえ |
タイプ | ストレートブレード |
UPC | 783585456591 |
電圧 | 250 VAC |
定格電圧 | 250 V |
耐候性 | 有り |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。