DURHAM MANUFACTURING 3702CX-BLP4S-95デジタルキャビネット、溶接、2ドア、容量1900ポンド、スチール
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
アイテム価格 | ビンキャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャビネットの色 | グレー |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | 単発講座 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 1900ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
UPC | 714334017541 |
船の重量(kg) | 172.72 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 91.76 |
船幅(cm) | 198.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ビンの色 | ドアタイプ | ゲージ | 全幅 | 棚容量 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702CXC-BLP4S-95 | - | クリアビュー | 12 | 36 " | 1900ポンド | - | ¥1,450,614 | ||
3703CXC-BLP4S-95 | - | クリアビュー | 12 | 48 " | 1200ポンド | - | ¥1,487,757 | ||
3704CXC-BLP4S-95 | - | クリアビュー | 12 | 60 " | 1650ポンド | - | ¥1,619,592 | ||
3703CX-BLP4S-95 | - | スタンダード | 12 | 48 " | 1200ポンド | - | ¥1,463,253 | ||
3704CX-BLP4S-95 | - | スタンダード | 12 | 60 " | 1650ポンド | - | ¥1,448,975 | ||
3702CXC-30B-1795 | レッド | (1)ソリッド、(1)クリアビュー | 14ガリウム | 36 " | - | 30 | ¥1,501,304 | ||
3702CXC-30B-5295 | 青 | (1)ソリッド、(1)クリアビュー | 14ガリウム | 36 " | - | 30 | ¥1,501,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。