Timken 205PP 深溝ボールベアリングは、摩擦を軽減し、アキシアル荷重とラジアル荷重をサポートし、スムーズで効率的な回転を保証し、機械の寿命を延ばし、全体的なパフォーマンスを向上させます。 コンベヤシステム、農業機械、電気モーター、自動車部品に最適です。
特徴:
- Timken 205PP 深溝ボールベアリングは耐久性のためのスチールケージを備えています。
- 汚染物質から保護するために二重シールされたクロージャーがあり、潤滑剤の漏れを防ぐためにしっかりとシールされます。
- この深溝ボールベアリングは、最適なパフォーマンスを実現するために精密に設計されています。
- 穴径を標準化しているので取付が容易です。
よくある質問:
Q. Parker 6A-MB6XPFA-SSP ボールバルブの取り付け方法は?
A.
- バルブがパイプラインと正しく位置合わせされていることを確認してください。 バルブ本体は、流れの制限や乱流を防ぐために、媒体の流れ方向に沿って配置する必要があります。
- 媒体の種類、温度、圧力に基づいて、用途に適したシール材を選択してください。
- バルブにネジ接続がある場合は、適切なネジシール剤またはテープを貼り付けてください。 バルブをパイプラインに慎重にねじ込み、交差ねじや締めすぎを避けてください。
- フランジ接続を備えたバルブの場合は、フランジが適切に位置合わせされ、ガスケットが正しい位置に配置されていることを確認してください。 漏れを防ぐためにフランジをボルトで締めるときは、推奨トルク値に従ってください。
- 取り付け後、漏れテストを実行して、バルブ本体または接続部の周囲に目に見える漏れがないか確認します。 このテストは、インストールの整合性を確認します。
Q. オープン、シール、シールド深溝玉軸受の違いは何ですか?
A. オープンベアリングにはシールがありません。シールドベアリングには両側に合成ゴムシールがあり、シールドベアリングには金属シールドが付いています。シールドベアリングは汚染物質に対する優れた保護を提供します。
Q. これらのベアリングの C0 内部すきま定格の意味は何ですか?
A. C0 は標準クリアランスを示し、ほとんどの用途に適しています。転動体と軌道の間の最小の隙間を表します。
Q. このベアリングの鋼製保持器の目的は何ですか?
A. スチール製ケージはベアリングのボールを所定の位置に保持し、荷重を均等に分散し、摩擦を軽減します。