HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL ヘビーデューティ ピン スリーブ コネクタ
形式 | モデル | ワイヤーの数 | アンプ | 色 | 相 | 電圧 | 定格電圧 | 導体サイズ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3100C7W | 3 | 100 | レッド | 1 | 480 | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | ¥209,741 | |
A | HBL3100C6W | 3 | 100 | 青 | 1 | 250 | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | ¥220,779 | |
A | HBL320C7W | 3 | 20 | レッド | 1 | 480 | 480 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | ¥67,466 | |
A | HBL330C7W | 3 | 30 | レッド | 1 | 480 | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | ¥91,425 | |
A | HBL360C7W | 3 | 60 | レッド | 1 | 480 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | ¥154,863 | |
B | HBL5100C7W | 5 | 100 | レッド | 3Y | 277/480 | 277 / 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | ¥232,190 | |
C | HBL530C9W | 5 | 30 | 青 | 3 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | ¥114,800 | |
D | HBL560C5W | 5 | 60 | ブラック | 3Y | 347/600 | 347 / 600 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | ¥179,441 | |
D | HBL5100C5W | 5 | 100 | ブラック | 3 | 600 | 347 / 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | ¥251,158 | |
B | HBL530C7W | 5 | 30 | レッド | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | ¥109,582 | |
B | HBL560C7W | 5 | 60 | レッド | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | ¥167,039 | |
B | HBL520C7W | 5 | 20 | レッド | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | ¥82,498 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 塗装および仕上げツール
- ラベルメーカーリボンカートリッジ
- 喫煙シェルター
- アルミエキスパンドシート
- ストレーナー
- 空気処理
- コンクリート試験
- 実験室のドラフトおよび付属品
- ソレノイド
- 通信部
- MACROMATIC 交流リレー
- APPROVED VENDOR 穴あきシート、ステンレス鋼
- HARRIS パイプラインレギュレーター
- ARLINGTON INDUSTRIES コネクタのねじ込み、90度
- ENPAC オイルのみ、吸収性枕
- CHERNE クリーンアウト グリッパー プラグ
- EATON H-Max シリーズ周波数ドライブ、FS4
- BOSTON GEAR 電気モーター
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 26
- GROVE GEAR NH シリーズ、BD スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機