入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブコネクタ |
アンプ | 30 |
ボディ材質 | ザイテル801ナイロン |
色 | 青 |
導体サイズ | #12-#8 AWG |
定格電流 | 30 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 5 |
材料 | 非金属、Zytel 101 ナイロン、防水性と耐虐待性 |
取り付けスタイル | コード |
指揮者の数 | 5 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 3 |
温度範囲 | 75〜-40度C、-25度C(影響あり) |
タイプ | ボンジョイント |
電圧 | 120/208 |
定格電圧 | 120 / 208 VAC |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーの数 | アンプ | 色 | 相 | 電圧 | 定格電圧 | 導体サイズ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3100C6W | 3 | 100 | 青 | 1 | 250 | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | ¥209,078 | ||
HBL3100C7W | 3 | 100 | レッド | 1 | 480 | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | ¥201,392 | ||
HBL320C7W | 3 | 20 | レッド | 1 | 480 | 480 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | ¥67,711 | ||
HBL330C7W | 3 | 30 | レッド | 1 | 480 | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | ¥92,276 | ||
HBL360C7W | 3 | 60 | レッド | 1 | 480 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | ¥148,716 | ||
HBL5100C5W | 5 | 100 | ブラック | 3 | 600 | 347 / 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | ¥250,165 | ||
HBL5100C7W | 5 | 100 | レッド | 3Y | 277/480 | 277 / 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | ¥232,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。